Súprava jednorazových rukavíc Dermatril P 743 7

Č. pol.: 094725 7
Nastavte cenu 50 ks (0,44 € / 1 ks)
Tabuľka veľkostí
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
171 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vlastnosť rukavíc: bez latexu; Bez DMF; Certifikované pre potraviny
  • EN 374: Typ A (JKLOPT)
  • elektrostatická vlastnosť: 0,2 sek podľa odbúravania nálože EN 61340-5-1
  • Trieda ochrany: Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

EN EN 374
Vlastnosť rukavíc bez latexu; Bez DMF; Certifikované pre potraviny
EN 374 Typ A (JKLOPT)
Odolnosť voči chemikáliám JKLOPT
Materiál Nitril
elektrostatická vlastnosť 0,2 sek podľa odbúravania nálože EN 61340-5-1
Trieda ochrany Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374
Označenie výrobcu Dermatril P 743
Podkladový materiál Nitril
Hrúbka 0,2 mm
Dĺžka 280 mm
Obsah 50
Hmotnosť 700 g
Farba modrá
Rozsah použitia Presnosť
Veľkosť rukavíc 7
Hrúbka steny 0,2 mm
Trieda ochrany pred rezom 0
AQL 0,65
Použitie jednorazové
Čas prenikania pri acetóne 99 % <10 min
Čas prenikania pri acetónnitrile 99 % <10 min
Čas prenikania pri cyklohexáne 99 % 30 - 40 min
Čas prenikania pri Dimetylsulfoxide 99 % 10-30 min
Čas prenikania pri etanole 95 % 10-30 min
Čas prenikania pri izopropáne 99 % 10-30 min
Čas prenikania pri metanole 99 % <10 min
Čas prenikania pri hydroxide sodnom 40 % 240-480 min
Čas prenikania pri hydroxide sodnom 50 % 240-480 min
Čas prenikania pri kyseline sírovej 50 % >480 min
Čas prenikania pri kyseline sírovej 96 % 10-30 min
Kategória ochrany kategória III
Druh rukavíc Jednorazová rukavica
Druh produktu Jednorazová rukavica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094725 7
EAN/GTIN 4008198774372
Číslo výrobcu DERMATRIL P 743 - 7

Popis

Prevedenie:

Súprava jednorazových rukavíc v dávkovači. Kategória III. Bez púdru.
Dermatril P 743. Zvýšená chemická a mechanická odolnosť v porovnaní s 094730 (740). Rukavica sa tak môže používať dlhšie a poskytuje ochranu proti širokému spektru nebezpečných látok. Schválené pre kontakt s potravinami. Bez latexu. S dlhou manžetou. AQL 0,65 (EN 374-2).
So zdrsnenými končekmi prstov.

Norma:

EN 374, EN 455

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Tabuľka veľkostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka