Pre túto položku je dostupný iný variant:

Súprava jednorazových rukavíc TouchNTuff® 93-250 8

Č. pol.: 094723 8
Nastavte cenu 100 ks (0,24 € / 1 ks)
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH
  • Vlastnosť rukavíc: bez silikónov; bez latexu; Certifikované pre potraviny; šetrné k pokožke alergikov
  • EN 374: Typ B (JKPT)
  • Trieda ochrany: Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria TouchNTuff®
Vlastnosť rukavíc bez silikónov; bez latexu; Certifikované pre potraviny; šetrné k pokožke alergikov
EN 374 Typ B (JKPT)
Odolnosť voči chemikáliám JKPT
Materiál Nitril
Trieda ochrany Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374
Podkladový materiál Nitril
Povrchová úprava Nitril
Hrúbka 0,13 mm
Dĺžka 245 mm
Obsah 100
Hmotnosť 3,5 g
Farba sivá
Rozsah použitia Presnosť
Veľkosť rukavíc 8
Hrúbka steny 0,12 mm
AQL 1,5
Použitie jednorazové
Čas prenikania pri cyklohexáne 99 % >480 min
Čas prenikania pri Dimetylsulfoxide 99 % <10 min
Čas prenikania pri etanole 95 % 10-30 min
Čas prenikania pri izopropáne 99 % 60-120 min
Čas prenikania pri hydroxide sodnom 50 % >480 min
Čas prenikania pri kyseline sírovej 50 % >480 min
Kategória ochrany kategória III
Druh rukavíc Jednorazová rukavica
Druh produktu Jednorazová rukavica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094723 8
EAN/GTIN 076490471231
Číslo výrobcu 93-250/7,5-8

Popis

Prevedenie:

Súprava jednorazových rukavíc v dávkovači. Kategória III. Bez púdru.
TouchNTuff® 93-250. Neobsahuje latex – žiadne riziko alergie typu I. Ansell Grip Technology. Schválené pre kontakt s potravinami. AQL 1,5 (EN374-2).

Norma:

EN 374

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka