{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | TouchNTuff® | |
Vlastnosť rukavíc | bez silikónov; bez latexu; Certifikované pre potraviny; šetrné k pokožke alergikov | |
EN 374 | Typ B (JKPT) | |
Odolnosť voči chemikáliám | JKPT | |
Materiál | Nitril | |
Trieda ochrany | Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374 | |
Podkladový materiál | Nitril | |
Povrchová úprava | Nitril | |
Hrúbka | 0,13 mm | |
Dĺžka | 240 mm | |
Obsah | 100 | |
Hmotnosť | 3,1 g | |
Farba | zelená | |
Rozsah použitia | Presnosť | |
Veľkosť rukavíc | 9 | |
Hrúbka steny | 0,12 mm | |
AQL | 1,5 | |
Použitie | jednorazové | |
Čas prenikania pri acetónnitrile 99 % | <10 min | |
Čas prenikania pri cyklohexáne 99 % | >480 min | |
Čas prenikania pri Dimetylsulfoxide 99 % | <10 min | |
Čas prenikania pri etanole 95 % | <10 min | |
Čas prenikania pri izopropáne 99 % | 60-120 min | |
Čas prenikania pri hydroxide sodnom 50 % | >480 min | |
Čas prenikania pri kyseline sírovej 50 % | >480 min | |
Čas prenikania pri kyseline sírovej 96 % | <10 min | |
Kategória ochrany | kategória III | |
Druh rukavíc | Jednorazová rukavica | |
Druh produktu | Jednorazová rukavica |
Číslo položky | 094721 9 | |
EAN/GTIN | 076490493363 | |
Číslo výrobcu | 92-600, GR.8,5-9 |