{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vlastnosť rukavíc | Certifikované pre potraviny | |
EN 374 | Typ A (JKOPST) | |
Odolnosť voči chemikáliám | JKOPST | |
Materiál | Nitril | |
Trieda ochrany | Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374 | |
Podkladový materiál | Nitril | |
Hrúbka | 0,15 mm | |
Dĺžka | 280 mm | |
Obsah | 50 | |
Farba | čierna | |
Veľkosť rukavíc | 7 | |
Norma/vyhláška | EN 374 | |
AQL | 1,5 | |
Použitie | jednorazové | |
Kategória ochrany | kategória III | |
Druh rukavíc | Jednorazová rukavica | |
Druh produktu | Jednorazová rukavica |
Číslo položky | 094712 7 | |
EAN/GTIN | 4059904041158 | |
Číslo výrobcu | 8330 GR.S |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Súprava jednorazových rukavíc 8330 // TOUGH GRIP N, Veľkosť rukavíc: 7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
177 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 388 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Materiál | Nitril | Nitril |
Trieda ochrany | Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374 | Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374; Ochrana pred baktériami, hubami a vírusmi podľa EN 374 |
Hrúbka | 0,15 mm | 0,26 mm |
Použitie | jednorazové | jednorazové |
Kategória ochrany | kategória III | kategória III |
Druh produktu | Jednorazová rukavica | Jednorazová rukavica |
Odolnosť voči chemikáliám | JKOPST | JKLNPST |