Súprava jednorazových rukavíc 8200 // IDEAL CARE 10

Č. pol.: 094710 10
Nastavte cenu 100 ks (0,12 € / 1 ks)
Tabuľka veľkostí
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
326 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vlastnosť rukavíc: Certifikované pre potraviny

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vlastnosť rukavíc Certifikované pre potraviny
Materiál Latex
Podkladový materiál Latex
Hrúbka 0,1 mm
Obsah 100
Farba biela
Veľkosť rukavíc 10
AQL 1,5
Použitie jednorazové
Kategória ochrany kategória II
Druh rukavíc Jednorazová rukavica
Druh produktu Jednorazová rukavica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094710 10
EAN/GTIN 4059904089679
Číslo výrobcu 8200 GR.XL

Popis

Prevedenie:

Schválené pre kontakt s potravinami. Nositeľné z oboch strán. Bez púdru. AQL 1,5.
8200 Ideal Care. Súprava jednorazových latexových rukavíc v dávkovači.

Norma:

EN 455

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Tabuľka veľkostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka