Ochranné rukavice proti žiare, pár UNI

Č. pol.: 094656 UNI
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
51 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Vlastnosť rukavíc Odolnosť voči plameňom stupeň 4
    EN 388 4X4XX
    EN 407 433444
    Kontaktné teplo do 350 °C
    Sálavé teplo do 1000 °C
    Podkladový materiál Silikón-sklo
    Povrchová úprava Silikón
    Farba strieborná
    Použitie viacrazové
    Dĺžka 380 mm
    Rozsah použitia Heavy Duty
    Žiaruvzdorná ochrana do 350 °C
    Norma EN 407
    Kategória ochrany kategória III
    Druh rukavíc Žiaruvzdorné rukavice
    Druh produktu Žiaruvzdorné rukavice

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 094656 UNI
    EAN/GTIN 4030971003119
    Číslo výrobcu H115AS238-W2

    Popis

    Prevedenie:

    Rukavice s tepelnou ochranou vyrobené z aramidovej tkaniny Preox. Vysoká protišmykovosť vďaka silikónovej povrchovej úprave na dlani. Dobrá manipulácia a flexibilita. Používa sa pri práci s horúcimi, mastnými predmetmi a v chemickom priemysle.
    S hliníkovým povrchom a manžetou.

    Poznámka:

    Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka