Ochranné rukavice proti žiare, pár UNI

Č. pol.: 094653 UNI
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
41 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vlastnosť rukavíc Odolnosť voči plameňom stupeň 4
EN 388 1542
EN 407 423444
Kontaktné teplo do 250 °C
Sálavé teplo do 1000 °C
Podkladový materiál Aramid
Farba žltá/strieborná
Použitie viacrazové
Dĺžka 380 mm
Rozsah použitia Heavy Duty
Žiaruvzdorná ochrana do 250 °C
Norma EN 407
Kategória ochrany kategória III
Druh rukavíc Žiaruvzdorné rukavice
Druh produktu Žiaruvzdorné rukavice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094653 UNI
EAN/GTIN 4030971010247
Číslo výrobcu H115A238-W2

Popis

Prevedenie:

Rukavice s tepelnou ochranou vyrobené z aramidovej tkaniny. Odolné voči prerezaniu a oderu. Dobrá manipulácia. Vhodné na opracovanie neodihlených predmetov a na zváranie a v oblasti stavby kovových konštrukcií/nádrží.
S hliníkovým povrchom a manžetou.

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka