{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vlastnosť rukavíc | Odolnosť voči plameňom stupeň 4 | |
EN 388 | 2543 | |
EN 407 | 43434X | |
Kontaktné teplo do | 500 °C | |
Podkladový materiál | Aramid | |
Variant Povrchovej úpravy | žiadna povrchová úprava | |
Farba | žltá | |
Použitie | viacrazové | |
Dĺžka | 300 mm | |
Rozsah použitia | Heavy Duty | |
Žiaruvzdorná ochrana do | 500 °C | |
Kategória ochrany | kategória III | |
Druh rukavíc | Žiaruvzdorné rukavice | |
Druh produktu | Žiaruvzdorné rukavice |
Číslo položky | 094650 |