{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vlastnosť rukavíc | bez silikónov; Certifikované pre potraviny; Odolnosť voči plameňom stupeň X | |
EN 388 | 2241B | |
EN 407 | X2XXXX | |
Kontaktné teplo do | 250 °C | |
Podkladový materiál | Polyester-rúno, bavlna | |
Povrchová úprava | Nitril | |
Variant Povrchovej úpravy | Plný povlak | |
Farba | biela | |
Materiál | Nitril | |
Použitie | viacrazové | |
Dĺžka | 330 mm | |
Obsah | 1 | |
Veľkosť rukavíc | 10 | |
Materiál povrchovej úpravy | Nitril | |
Materiál výplne | netkaná textília | |
Pranie | 40 °C farebná bielizeň | |
Rozsah použitia | Heavy Duty | |
Žiaruvzdorná ochrana | velmi dobré | |
Žiaruvzdorná ochrana do | 180 °C | |
Ochrana pred chladom | nie je k dispozícii | |
Pocit na dotyk | nie je k dispozícii | |
Priľnavosť na mokrom povrchu | nie je k dispozícii | |
Priľnavosť na mastnom povrchu | dobré | |
Bez DMF | nie | |
bez silikónov | nie | |
Lícovanie | dobré | |
Trieda ochrany pred rezom | B | |
EN 388 Odolnosť proti oderu | 2 | |
EN 388 Odolnosť proti prepichnutiu | 1 | |
EN 388 Odolnosť proti prerezaniu | 2 | |
EN 388 Odolnosť proti roztrhnutiu | 4 | |
Norma | EN 407 | |
Dýchacia aktivita | primerané | |
Hmotnosť | 74,6 g | |
Kategória ochrany | kategória III | |
Druh rukavíc | Žiaruvzdorné rukavice | |
Druh produktu | Žiaruvzdorné rukavice |
Číslo položky | 094620 10 | |
EAN/GTIN | 10076490439115 | |
Číslo výrobcu | 42-474/10 |