{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Obsah | 1 | |
Vlastnosť rukavíc | Vhodné pre dotykové displeje | |
Technológia štrikovania | 13G | |
Sušenie | Sušenie vzduchom | |
EN 388 | 4X42F | |
Podkladový materiál | HPPE | |
Povrchová úprava | PU | |
Variant Povrchovej úpravy | Vnútorná plocha dlaní | |
Rozsah použitia | Heavy Duty | |
Farba | sivá | |
Veľkosť rukavíc | 7 | |
Dĺžka | 255 mm | |
Použitie | viacrazové | |
AQL | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. | |
Kategória ochrany | kategória II | |
Druh rukavíc | Rukavice na ochranu pred porezaním | |
Trieda ochrany pred rezom | F | |
Druh produktu | Rukavice na ochranu pred porezaním |
Číslo položky | 094608 7 | |
EAN/GTIN | 4062406132958 | |
Číslo výrobcu | 094608 7 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pár rukavíc Eco Cut F 7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 411 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
10,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
12
kusov
8,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 010 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
27,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
12
kusov
23,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 038 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
17,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
12
kusov
14,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Rozsah použitia | Heavy Duty | Heavy Duty | Allround |
Povrchová úprava | PU | Nitrilová pena | Nitrilová pena |
Použitie | viacrazové | viacrazové | viacrazové |
Veľkosť rukavíc | 7 | 7 | 7 |
EN 388 | 4X42F | 4543F | 4543F |
Druh rukavíc | Rukavice na ochranu pred porezaním | Rukavice na ochranu pred porezaním | Rukavice na ochranu pred porezaním |
Kategória ochrany | kategória II | kategória II | kategória II |