Ochrana paží proti porezaniu Cut C, Dĺžka: 45cm

Č. pol.: 094596 45
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
837 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka Cena za kus vrát. DPH
  • Trieda ochrany pred rezom: C

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vlastnosť rukavíc bez silikónov; Bez DMF
EN 388 3X4XC
Trieda ochrany pred rezom C
Použitie viacrazové
Podkladový materiál HPPE
Farba sivá
Dĺžka 450 mm
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Kontaktné teplo do 100 °C
Obsah 1
Druh produktu Ochrana proti porezaniu paže

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094596 45
EAN/GTIN 4062406133009
Číslo výrobcu 094596 45

Popis

Prevedenie:

HOLEX Cut C. Ochrana paží s úrovňou ochrany proti porezaniu C pre práce s vysokým nebezpečenstvom porezania. S otvorom na palec.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Rozsah dodávky:

1 ks ochrany ramena.

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Ochrana paží proti porezaniu Cut C, Dĺžka: 45cm

Ochrana paží proti porezaniu Cut C, Dĺžka: 45cm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
837 kus/y s okamžitým dodaním
5,30 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 770 kus/y s okamžitým dodaním
8,85 €
Farba sivá sivá
Obsah 1 2
Podkladový materiál HPPE HPPE
Použitie viacrazové viacrazové
EN 388 3X4XC 4X4XD
Trieda ochrany pred rezom C D
Druh produktu Ochrana proti porezaniu paže Ochrana proti porezaniu paže

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka