Ochrana paží proti porezaniu 11-251 narrow 30

Č. pol.: 094588 30
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
391 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka Cena za kus vrát. DPH
  • Odev štandard: Oeko-Tex Standard 100
  • Trieda ochrany pred rezom: B

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Vlastnosť rukavíc bez silikónov; bez latexu; Certifikované pre potraviny
    EN 388 2X42B
    Odev štandard Oeko-Tex Standard 100
    Technológia štrikovania 15G
    Trieda ochrany pred rezom B
    Použitie viacrazové
    Podkladový materiál HPPE
    Farba čierna
    Dĺžka 30 mm
    Rozsah použitia Allround
    Hmotnosť 16 g
    Obsah 1
    Druh produktu Ochrana proti porezaniu paže

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 094588 30
    EAN/GTIN 10076490450868
    Číslo výrobcu 11-251 - 12 - NARROW

    Popis

    Prevedenie:

    Ochrana ramien proti prerezaniu s technológiou INTERCEPT™ Cut Resistance pre ochranu proti prerezaniu triedy B a mäkký, chladivý pocit. Bezšvová konštrukcia zaručuje dobré nosenie. Ideálne na kombináciu s rukavicami odolnými proti porezaniu.
    HyFlex® 11-251. S otvorom na palec.

    Norma:

    EN 388; EN ISO 21420

    Poznámka:

    Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka