{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vlastnosť rukavíc | bez silikónov; Certifikované pre potraviny | |
EN 388 | 2X42B | |
Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Trieda ochrany pred rezom | B | |
Použitie | viacrazové | |
Podkladový materiál | HPPE | |
Farba | čierna | |
Dĺžka | 10 mm | |
Rozsah použitia | Allround | |
Hmotnosť | 18,5 g | |
Obsah | 1 | |
Druh produktu | Ochrana proti porezaniu paže |
Číslo položky | 094586 40 | |
EAN/GTIN | 10076490450851 | |
Číslo výrobcu | 11-250 - 16 - NARROW |