Pár rukavíc K01-403RT 10

Č. pol.: 094581 10

Porovnanie cien:

  • Od 1 pár
    29,40 € / pár
  • Od 12 pár
    24,50 € / pár
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
52 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH
  • Technológia štrikovania: 18G
  • Trieda ochrany pred rezom: D

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Obsah 1
Technológia štrikovania 18G
Označenie výrobcu Kyorene K01-403RT
EN 388 4X42DP
Podkladový materiál Kyorene-Pro-Graphene
Povrchová úprava Nitrilová mikropena
Variant Povrchovej úpravy Vnútorná plocha dlaní
Rozsah použitia Heavy Duty
Farba čierna / žltá
Veľkosť rukavíc 10
Použitie viacrazové
Trieda ochrany pred rezom D
Druh produktu Rukavice na ochranu pred porezaním

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094581 10
EAN/GTIN 4059904169760
Číslo výrobcu K01-403RT-10

Popis

Prevedenie:

Séria Kyorene Pro Graphene. Rukavice na ochranu proti porezaniu s priadzou Kyorene-Pro Graphene bez pridania sklenených vlákien a vlákien z ušlachtilej ocele. Inovatívny podkladový materiál má bakteriostatický účinok a reguluje teplotu pre pohodlné nosenie. Neutralizuje zápach pre pretrvávajúcu sviežu vôňu rukavíc.
Kyorene K01-403RT. Rukavice na ochranu proti porezaniu s úrovňou ochrany proti porezaniu D a TPV chráničmi na chrbte ruky pre ťažké práce.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka