Pár rukavíc HyFlex® 11-561 7

Č. pol.: 094569 7
Cena platí do 29. 9. 2024
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimálne množstvo objednávky 12 pár
  • Kroky objednávky: 12 pár
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
47 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH
  • Vlastnosť rukavíc: bez silikónov; Bez DMF; Certifikované pre potraviny; šetrné k pokožke alergikov
  • Technológia štrikovania: 15G
  • Odev štandard: Oeko-Tex Standard 100
  • bez silikónov: áno
  • Trieda ochrany pred rezom: C

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Obsah 1
Vlastnosť rukavíc bez silikónov; Bez DMF; Certifikované pre potraviny; šetrné k pokožke alergikov
Technológia štrikovania 15G
Odev štandard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4X42C
Podkladový materiál INTERCEPT™
Povrchová úprava Nitril
Materiál Nitril
Variant Povrchovej úpravy Vnútorná plocha dlaní
Rozsah použitia Allround
Farba modrá / sivá
Veľkosť rukavíc 7
Hmotnosť 21,44 g
Dĺžka 210 mm
Použitie viacrazové
bez silikónov áno
Trieda ochrany pred rezom C
Druh produktu Rukavice na ochranu pred porezaním

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094569 7
EAN/GTIN 10076490435353
Číslo výrobcu 11-561-7

Popis

Prevedenie:

HyFlex® 11-561. Priedušná technológia FORTIX™ a zosilnená drážka na palci predlžujú životnosť rukavíc proti porezaniu. Okrem toho táto technológia poskytuje lepšiu priľnavosť a je tiež veľmi odolná. Použitím priadze INTERCEPT™ možno dosiahnuť vysokú úroveň ochrany proti prerezaniu. Vďaka dobrému pohodliu pri nosení a pohyblivosti prstov možno rukavice používať v suchých aj mastných oblastiach. Neobsahuje silikón a je dermatologicky testovaný.

Norma:

EN 388, EN 420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka