{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Obsah | 1 | |
Vlastnosť rukavíc | bez silikónov; bez latexu; Vhodné pre dotykové displeje | |
Technológia štrikovania | 18G | |
EN 388 | 4X21D | |
EN 407 | X1XXXX | |
Podkladový materiál | INTERCEPT™, kevlar | |
Povrchová úprava | Nitrilová pena | |
Materiál | Nitrilová pena | |
Variant Povrchovej úpravy | Vnútorná plocha dlaní | |
Rozsah použitia | Allround | |
Farba | čierna / sivá | |
Veľkosť rukavíc | 7 | |
Hmotnosť | 24 g | |
Dĺžka | 196 mm | |
Použitie | viacrazové | |
bez silikónov | áno | |
Kategória ochrany | kategória II | |
Druh rukavíc | Rukavice na ochranu pred porezaním | |
Trieda ochrany pred rezom | D | |
Druh produktu | Rukavice na ochranu pred porezaním |
Číslo položky | 094563 7 | |
EAN/GTIN | 10076490458581 | |
Číslo výrobcu | 11-541/7 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pár rukavíc HyFlex® 11-541 7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
41 kus/y s okamžitým dodaním
17,27 €
7,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
696 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Rozsah použitia | Allround | Allround |
Farba | čierna / sivá | čierna / sivá |
Podkladový materiál | INTERCEPT™, kevlar | HPPE |
Použitie | viacrazové | viacrazové |
Vlastnosť rukavíc | bez silikónov ;bez latexu ;Vhodné pre dotykové displeje | Bez DMF ;Ochrana proti nárazom ;zosilnenie v ohybe palca |
Technológia štrikovania | 18G | 18G |
Variant Povrchovej úpravy | Vnútorná plocha dlaní | Vnútorná plocha dlaní |