{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Obsah | 1 | |
Technológia štrikovania | 13G | |
EN 388 | 4X44C | |
Podkladový materiál | Nylon, sklenené vlákno | |
Povrchová úprava | Nitrilová pena | |
Variant Povrchovej úpravy | Vnútorná plocha dlaní | |
Rozsah použitia | Allround | |
Farba | čierna | |
Veľkosť rukavíc | 11 | |
Kontaktné teplo do | 100 °C | |
Dĺžka | 220 mm | |
Použitie | viacrazové | |
Kategória ochrany | kategória II | |
Druh rukavíc | Rukavice na ochranu pred porezaním | |
Trieda ochrany pred rezom | C | |
Druh produktu | Rukavice na ochranu pred porezaním |
Číslo položky | 094562 11 | |
EAN/GTIN | 7392626073296 | |
Číslo výrobcu | 450/11 |