{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Obsah | 1 | |
Vlastnosť rukavíc | Bez DMF; Certifikované pre potraviny; Vhodné pre dotykové displeje | |
Technológia štrikovania | 18G | |
Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100 | |
EN 388 | 4X41B | |
EN 407 | X1XXXX | |
Podkladový materiál | Nylon, oceľové vlákno, karbón | |
Povrchová úprava | Nitrilová pena/PU na báze vody | |
Variant Povrchovej úpravy | Vnútorná plocha dlaní | |
Rozsah použitia | Allround | |
Farba | čierna / sivá / žltá | |
Norma | EN 407 | |
Veľkosť rukavíc | 11 | |
Kontaktné teplo do | 100 °C | |
Použitie | viacrazové | |
Kategória ochrany | kategória II | |
Druh rukavíc | Rukavice na ochranu pred porezaním | |
Trieda ochrany pred rezom | B | |
Druh produktu | Rukavice na ochranu pred porezaním |
Číslo položky | 094561 11 | |
EAN/GTIN | 7340118319377 | |
Číslo výrobcu | TEGERA 8805 INFINITY GR.11 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pár rukavíc Tegera® 8805 Infinity 11
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
143 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
16,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
6
kusov
13,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 555 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 647 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
14,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
12
kusov
12,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farba | čierna / sivá / žltá | čierna / sivá | čierna / sivá |
Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100 | Oeko-Tex Standard 100 | Oeko-Tex Standard 100 |
Veľkosť rukavíc | 11 | 11 | 11 |
EN 388 | 4X41B | 4543F | 4443E |
Kategória ochrany | kategória II | kategória II | kategória II |
Trieda ochrany pred rezom | B | F | E |
Druh produktu | Rukavice na ochranu pred porezaním | Rukavice na ochranu pred porezaním | Rukavice na ochranu pred porezaním |