{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100 | |
EN 388 | 4X42D | |
Podkladový materiál | Polyamid, bambus, viskóza, oceľ, Dyneema®Diamond | |
Povrchová úprava | Nitril | |
Variant Povrchovej úpravy | Vnútorná plocha dlaní | |
Rozsah použitia | Heavy Duty | |
Farba | antracitová / limetková | |
Veľkosť rukavíc | 10 | |
Hmotnosť | 71 g | |
Použitie | viacrazové | |
Kategória ochrany | kategória II | |
Druh rukavíc | Rukavice na ochranu pred porezaním | |
Trieda ochrany pred rezom | D | |
Druh produktu | Rukavice na ochranu pred porezaním |
Číslo položky | 094558 10 | |
EAN/GTIN | 4048612051795 | |
Číslo výrobcu | 6060410 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Pár rukavíc uvex D500 foam 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
64 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
23,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
19,63 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 605 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Rozsah použitia | Heavy Duty | Heavy Duty |
Povrchová úprava | Nitril | Nitrilová pena |
Podkladový materiál | Polyamid, bambus, viskóza, oceľ, Dyneema®Diamond | DYTEC |
Použitie | viacrazové | viacrazové |
Veľkosť rukavíc | 10 | 10 |
Druh rukavíc | Rukavice na ochranu pred porezaním | Rukavice na ochranu pred porezaním |
Kategória ochrany | kategória II | kategória II |