{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Obsah | 1 | |
EN 388 | 2322B | |
EN 407 | 41314X | |
Podkladový materiál | Štiepenková ušeň | |
Variant Povrchovej úpravy | žiadna povrchová úprava | |
Rozsah použitia | Allround | |
Farba | sivá | |
Kontaktné teplo do | 100 °C | |
Dĺžka | 215 mm | |
Použitie | viacrazové | |
Trieda ochrany pred rezom | B | |
Druh produktu | Rukavice na ochranu pred porezaním |
Číslo položky | 094557 11 | |
EAN/GTIN | 7340118322636 | |
Číslo výrobcu | 256-11 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Pár rukavíc Tegera® 256 11
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 159 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
5,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
12
kusov
4,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Rozsah použitia | Allround | Allround |
Farba | sivá | sivá |
Podkladový materiál | Štiepenková ušeň | Nylón |
EN 388 | 2322B | 4442D |
Trieda ochrany pred rezom | B | D |
Druh produktu | Rukavice na ochranu pred porezaním | Rukavice na ochranu pred porezaním |
Variant Povrchovej úpravy | žiadna povrchová úprava | Vnútorná plocha dlaní |