{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | uvex C500 | |
Vlastnosť rukavíc | bez silikónov | |
Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100 | |
EN 388 | 4X42C | |
Podkladový materiál | Polyamid, HPPE, sklo, bambusová viskóza | |
Povrchová úprava | Nitril | |
Variant Povrchovej úpravy | Plný povlak | |
Rozsah použitia | Heavy Duty | |
Farba | antracitová / limetková | |
Veľkosť rukavíc | 11 | |
Hmotnosť | 93 g | |
Použitie | viacrazové | |
Kategória ochrany | kategória II | |
Druh rukavíc | Rukavice na ochranu pred porezaním | |
Trieda ochrany pred rezom | C | |
Druh produktu | Rukavice na ochranu pred porezaním |
Číslo položky | 094555 11 | |
EAN/GTIN | 4048612040096 | |
Číslo výrobcu | 6060011 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Pár rukavíc uvex C500 XG, Veľkosť rukavíc: 11
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
70 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 475 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
12,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
12
kusov
10,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 019 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
13,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
12
kusov
11,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Rozsah použitia | Heavy Duty | Presnosť; Allround | Presnosť; Allround |
Povrchová úprava | Nitril | Nitril | Nitril |
Farba | antracitová / limetková | čierna | čierna |
Podkladový materiál | Polyamid, HPPE, sklo, bambusová viskóza | HPPE | HPPE |
EN 388 | 4X42C | 4X42B | 4X42C |
Druh produktu | Rukavice na ochranu pred porezaním | Rukavice na ochranu pred porezaním | Rukavice na ochranu pred porezaním |
Variant Povrchovej úpravy | Plný povlak | Plný povlak | Plný povlak |