{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Obsah | 16 | |
Vlastnosť rukavíc | Certifikované pre potraviny | |
Technológia štrikovania | 13G | |
elektrostatická vlastnosť | 0,2 sec. podľa odbúravania nálože EN 61340-5-1 | |
Označenie výrobcu | Waredex Work 550 | |
Lícovanie | velmi dobré | |
EN 388 | 4541X | |
Podkladový materiál | HPPE, sklo | |
Povrchová úprava | PU | |
Variant Povrchovej úpravy | Vnútorná plocha dlaní | |
Rozsah použitia | Allround | |
Farba | sivá/béžová | |
Materiál povrchovej úpravy | PU | |
Veľkosť rukavíc | 9 | |
Hmotnosť | 75 g | |
Dĺžka | 255 mm - 265 mm | |
EN 388 Odolnosť proti oderu | 4 | |
EN 388 Odolnosť proti prerezaniu | 5 | |
EN 388 Odolnosť proti roztrhnutiu | 4 | |
Použitie | viacrazové | |
bez silikónov | áno | |
Dýchacia aktivita | velmi dobré | |
Bez DMF | áno | |
Pocit na dotyk | dobré | |
Priľnavosť na mokrom povrchu | primerané | |
Priľnavosť na mastnom povrchu | primerané | |
Žiaruvzdorná ochrana | nie je k dispozícii | |
Kategória ochrany | kategória II | |
Druh rukavíc | Rukavice na ochranu pred porezaním | |
Trieda ochrany pred rezom | C | |
Druh produktu | Rukavice na ochranu pred porezaním |
Číslo položky | 094545 9 | |
EAN/GTIN | 4008198955092 | |
Číslo výrobcu | 550/9 |