Pár rukavíc Waredex Work® 550, Veľkosť rukavíc: 7

Č. pol.: 094545 7
Zľava
14,09 €
Price per 1 pár
Cena platí do 19. 1. 2025
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 pár
    9,18 € 14,09 € / pár
  • Od 10 pár
    7,65 € 11,75 € / pár
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

Takto môžete ľahko určiť správnu veľkosť rukavíc.

1 = obvod ruky:
Zmerajte obvod ruky na najširšom mieste dlane.

2 = dĺžka ruky:
Zmerajte dĺžku ruky od špičky prostredníka po koniec dlane.

So wird gemessen
Veľkosť rukavíc Obvod ruky v mm Dĺžka ruky v mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
337 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Vlastnosť rukavíc: Certifikované pre potraviny
  • Technológia štrikovania: 13G
  • elektrostatická vlastnosť: 0,2 sec. podľa odbúravania nálože EN 61340-5-1
  • bez silikónov: áno
  • Trieda ochrany pred rezom: C

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Obsah 1
Vlastnosť rukavíc Certifikované pre potraviny
Technológia štrikovania 13G
elektrostatická vlastnosť 0,2 sec. podľa odbúravania nálože EN 61340-5-1
Označenie výrobcu Waredex Work 550
Lícovanie velmi dobré
EN 388 4541X
Podkladový materiál HPPE, sklo
Povrchová úprava PU
Variant Povrchovej úpravy Vnútorná plocha dlaní
Rozsah použitia Allround
Farba sivá/béžová
Materiál povrchovej úpravy PU
Veľkosť rukavíc 7
Hmotnosť 75 g
Dĺžka 255 mm - 265 mm
EN 388 Odolnosť proti oderu 4
EN 388 Odolnosť proti prerezaniu 5
EN 388 Odolnosť proti roztrhnutiu 4
Použitie viacrazové
bez silikónov áno
Dýchacia aktivita velmi dobré
Bez DMF áno
Pocit na dotyk dobré
Priľnavosť na mokrom povrchu primerané
Priľnavosť na mastnom povrchu primerané
Žiaruvzdorná ochrana nie je k dispozícii
Kategória ochrany kategória II
Druh rukavíc Rukavice na ochranu pred porezaním
Trieda ochrany pred rezom C
Druh produktu Rukavice na ochranu pred porezaním

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094545 7
EAN/GTIN 4008198755074
Číslo výrobcu 055007841E
Manufacturer Honeywell Safety Products KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 EICHENZELL, Deutschland, www.sps.honeywell.com

Popis

Prevedenie:

Waredex Work® 500. Vysoká bezpečnosť úchopu pre manipuláciu so zaolejovanými alebo mokrými predmetmi vďaka zdrsnenému polyuretánovému povlaku. Dobrý strih a citlivosť zaisťujú vysokú úroveň pohodlia pri nosení. Veľmi vysoká odolnosť proti prerezaniu v kombinácii s mechanickou bariérou.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka