{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Obsah | 1 | |
Vlastnosť rukavíc | Vhodné pre dotykové displeje | |
Technológia štrikovania | 18G | |
elektrostatická vlastnosť | EGB/ESD | |
EN 388 | 3X31C | |
Podkladový materiál | Nylón | |
Povrchová úprava | Nitril | |
Rozsah použitia | Presnosť | |
Farba | čierna / sivá | |
Použitie | viacrazové | |
Kategória ochrany | kategória II | |
Druh rukavíc | Rukavice na ochranu pred porezaním | |
Trieda ochrany pred rezom | C | |
Druh produktu | Rukavice na ochranu pred porezaním |
Číslo položky | 094532 7 | |
EAN/GTIN | 4059904207028 |