Pár rukavíc CoreShield™ 26-0513B 7

Č. pol.: 094524 7
Zľava
16,37 €
Cena platí do 31. 7. 2024

Porovnanie cien:

  • Od 1 pár
    7,08 € 16,37 € / pár
  • Od 10 pár
    5,90 € 13,64 € / pár
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH
  • Vlastnosť rukavíc: bez silikónov; Bez DMF; šetrné k pokožke alergikov; Vhodné pre dotykové displeje; zosilnenie v ohybe palca
  • Technológia štrikovania: 13G
  • Odev štandard: Oeko-Tex Standard 100
  • Trieda ochrany pred rezom: F

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Obsah 10
Vlastnosť rukavíc bez silikónov; Bez DMF; šetrné k pokožke alergikov; Vhodné pre dotykové displeje; zosilnenie v ohybe palca
Technológia štrikovania 13G
Odev štandard Oeko-Tex Standard 100
Označenie výrobcu CoreShield 26-0513B
EN 388 4X44F
Podkladový materiál HPPE-čadičové kovové vlákno
Povrchová úprava Nitrilová mikropena
Variant Povrchovej úpravy Vnútorná plocha dlaní
Rozsah použitia Allround
Farba čierna
Hmotnosť 64-96 g
Dĺžka 220 mm - 270 mm
Použitie viacrazové
Trieda ochrany pred rezom F
Druh produktu Rukavice na ochranu pred porezaním

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094524 7
EAN/GTIN 13603835667185
Číslo výrobcu 26-0513B/7S

Popis

Prevedenie:

Séria Honeywell CoreShield™. Inovatívna, ľahká séria rukavíc s ochranou proti prerezaniu ponúka veľmi dobrý cit pre dotyk a pohodlnú obratnosť prstov. Okrem toho séria boduje svojou dlhou životnosťou a odolnosťou. Vďaka elastickej a priedušnej mikropenovej povrchovej úprave rukavica zaručuje vynikajúcu odolnosť proti pošmyknutiu na mastnom aj suchom povrchu.
CoreShield™ 26-0513B. Rukavice s ochranou proti porezaniu s úrovňou ochrany proti porezaniu F pre činnosti s extrémnym rizikom porezania. Pohodlie počas nosenia vďaka HPPE čadičovému vláknu a kovovému vláknu v podkladovom materiáli.

Norma:

EN 388, EN 420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.
Séria CoreShield™ je k dispozícii v rôznych hrúbkach pleteniny (10 až 18-vrstvová) a s rôznymi povlakmi (nitrilová mikropena, supertenký nitril).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka