Pre túto položku je dostupný iný variant:

Pár rukavíc Pro Cut B 9

Č. pol.: 094495 9
Zľava
10,20 €
Cena platí do 31. 7. 2024

Porovnanie cien:

  • Od 1 pár
    6,18 € 10,20 € / pár
  • Od 10 pár
    5,15 € 8,50 € / pár
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 032 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH
  • Technológia štrikovania: 18G
  • Trieda ochrany pred rezom: B

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Technológia štrikovania 18G
EN 388 4X42B
Podkladový materiál HPPE
Povrchová úprava PU/nitril
Variant Povrchovej úpravy Vnútorná plocha dlaní
Rozsah použitia Presnosť
Farba čierna / zelená
Veľkosť rukavíc 9
Použitie viacrazové
Kategória ochrany kategória II
Druh rukavíc Rukavice na ochranu pred porezaním
Trieda ochrany pred rezom B
Druh produktu Rukavice na ochranu pred porezaním

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094495 9
EAN/GTIN 4045197890702
Číslo výrobcu 094495 9

Popis

Prevedenie:

HOLEX Pro Cut B. Bezšvové pletené rukavice s ochranou proti porezaniu na presnú prácu. S inovatívnou PU nitrilovou penou pre veľmi dobrú priľnavosť a obratnosť, ako aj maximálnu priedušnosť. So zosilneným ohybom palca pre dlhšiu životnosť. Ideálne pre použitie v suchom a mastnom pracovnom prostredí. Technológia pletenia 18 gauge.

Norma:

EN 388, EN 420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka