{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Obsah | 1 | |
Vlastnosť rukavíc | bez silikónov; Bez DMF | |
Technológia štrikovania | 13G | |
elektrostatická vlastnosť | 0,2 sek podľa odbúravania nálože EN 61340-5-1 | |
Označenie výrobcu | PuroCut 521 | |
EN 388 | 4343X | |
Podkladový materiál | HPPE | |
Povrchová úprava | Nitrilová pena | |
Variant Povrchovej úpravy | Vnútorná plocha dlaní | |
Rozsah použitia | Allround | |
Farba | sivá / čierna | |
Veľkosť rukavíc | 8 | |
Hmotnosť | 79 g | |
Dĺžka | 240 mm - 260 mm | |
Použitie | viacrazové | |
Kategória ochrany | kategória II | |
Druh rukavíc | Rukavice na ochranu pred porezaním | |
Trieda ochrany pred rezom | B | |
Druh produktu | Rukavice na ochranu pred porezaním |
Číslo položky | 094491 8 | |
Číslo výrobcu | 521/8 |