{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Obsah | 1 | |
Vlastnosť rukavíc | šetrné k pokožke alergikov | |
Technológia štrikovania | 15G | |
EN 388 | 4342B | |
Podkladový materiál | INTERCEPT™ | |
Povrchová úprava | PU | |
Materiál | PU | |
Variant Povrchovej úpravy | Vnútorná plocha dlaní | |
Rozsah použitia | Allround | |
Farba | sivá | |
Veľkosť rukavíc | 10 | |
Hmotnosť | 26,9 g | |
Dĺžka | 195 mm | |
Použitie | viacrazové | |
Kategória ochrany | kategória II | |
Druh rukavíc | Viacúcelové rukavice | |
Trieda ochrany pred rezom | B | |
Druh produktu | Rukavice na ochranu pred porezaním |
Číslo položky | 094489 10 | |
EAN/GTIN | 10076490052949 | |
Číslo výrobcu | 11-727/10 |