{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | uvex C300 | |
Vlastnosť rukavíc | bez silikónov | |
Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100 | |
EN 388 | 4X42C | |
Podkladový materiál | Polyamid, HPPE, sklo, bambusová viskóza | |
Povrchová úprava | Nitril | |
Variant Povrchovej úpravy | 3/4 povrchová úprava | |
Rozsah použitia | Allround | |
Farba | čierna | |
Veľkosť rukavíc | 11 | |
Hmotnosť | 76 g | |
Použitie | viacrazové | |
Kategória ochrany | kategória II | |
Druh rukavíc | Viacúcelové rukavice | |
Trieda ochrany pred rezom | C | |
Druh produktu | Rukavice na ochranu pred porezaním |
Číslo položky | 094485 11 | |
EAN/GTIN | 4048612022108 | |
Číslo výrobcu | 6054611 |