Pár rukavíc Camapur® Cut 627+, Veľkosť rukavíc: 11

Č. pol.: 094476 11

Porovnanie cien:

  • Od 1 pár
    16,37 € / pár
  • Od 10 pár
    13,64 € / pár
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
185 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH
  • Technológia štrikovania: 13G
  • elektrostatická vlastnosť: 0,3 sek podľa odbúravania nálože EN 61340-5-1
  • bez silikónov: áno
  • Trieda ochrany pred rezom: B

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Camapur®
Obsah 1
Technológia štrikovania 13G
elektrostatická vlastnosť 0,3 sek podľa odbúravania nálože EN 61340-5-1
Označenie výrobcu Camapur Cut 627+
Lícovanie velmi dobré
EN 388 4341X
Podkladový materiál HPPE
Povrchová úprava PU
Variant Povrchovej úpravy Vnútorná plocha dlaní
Rozsah použitia Allround
Farba sivá / čierna
Materiál povrchovej úpravy PU
Veľkosť rukavíc 11
Hmotnosť 73 g
Dĺžka 240 mm - 260 mm
EN 388 Odolnosť proti oderu 4
EN 388 Odolnosť proti prerezaniu 3
EN 388 Odolnosť proti roztrhnutiu 4
Použitie viacrazové
bez silikónov áno
Dýchacia aktivita velmi dobré
Bez DMF áno
Pocit na dotyk dobré
Priľnavosť na mokrom povrchu primerané
Priľnavosť na mastnom povrchu primerané
Žiaruvzdorná ochrana nie je k dispozícii
Kategória ochrany kategória II
Druh rukavíc Viacúcelové rukavice
Trieda ochrany pred rezom B
Druh produktu Rukavice na ochranu pred porezaním

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094476 11
EAN/GTIN 4008198862710
Číslo výrobcu 062711841E

Popis

Prevedenie:

Camapur® Cut 627+. Flexibilné ochranné rukavice proti prerezaniu pre montážne práce v suchom a mierne zaolejovanom pracovnom prostredí. S tenkým PU povrchom pre vysoké pohodlie nosenia a zvýšenú priedušnosť. Dobrá bezpečnosť uchopenia aj pri mierne zaolejovaných komponentoch. Vhodné najmä na spracovanie plechov, montážne činnosti so stredným rizikom porezania.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Pár rukavíc Camapur® Cut 627+, Veľkosť rukavíc: 11

Pár rukavíc Camapur® Cut 627+, Veľkosť rukavíc: 11

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
185 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
16,37 €
Od 10  kusov
13,64 €
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
10,92 €
Od 10  kusov
9,10 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 133 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
9,24 €
6,90 €
Od 12  kusov
7,70 €
5,75 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 270 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
10,68 €
Od 12  kusov
8,90 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 896 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
13,14 €
7,86 €
Od 12  kusov
10,95 €
6,55 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 298 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
4,45 €
Od 12  kusov
3,71 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 376 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
4,82 €
Od 12  kusov
4,02 €
Rozsah použitia Allround Presnosť Presnosť Presnosť Presnosť; Allround Presnosť; Allround Presnosť; Allround
Farba sivá / čierna čierna / modrá sivá / oranžová čierna / sivá sivá / čierna sivá sivá
Podkladový materiál HPPE HPPE Nylón / špeciálna plsť / Spandex DYTEC Špeciálna priadza Nylón Nylón
Veľkosť rukavíc 11 11 11 11 11 11 11
Trieda ochrany pred rezom B C B C C B C
Druh produktu Rukavice na ochranu pred porezaním Rukavice na ochranu pred porezaním Viacúčelové rukavice Rukavice na ochranu pred porezaním Rukavice na ochranu pred porezaním Rukavice na ochranu pred porezaním Rukavice na ochranu pred porezaním
Variant Povrchovej úpravy Vnútorná plocha dlaní Vnútorná plocha dlaní Vnútorná plocha dlaní Vnútorná plocha dlaní Vnútorná plocha dlaní Vnútorná plocha dlaní Vnútorná plocha dlaní

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka