{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vlastnosť rukavíc | Vhodné pre dotykové displeje | |
Technológia štrikovania | 18G | |
elektrostatická vlastnosť | EGB/ESD | |
Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100 | |
EN 388 | 3X42C | |
Podkladový materiál | Dyneema®Diamond, polyamid, elastan, karbón | |
Povrchová úprava | Nitril | |
Variant Povrchovej úpravy | Vnútorná plocha dlaní | |
Rozsah použitia | Presnosť | |
Farba | modrá / antracitová | |
Veľkosť rukavíc | 9 | |
Hmotnosť | 56 g | |
Použitie | viacrazové | |
Kategória ochrany | kategória II | |
Druh rukavíc | Rukavice na ochranu pred porezaním | |
Trieda ochrany pred rezom | C | |
Druh produktu | Rukavice na ochranu pred porezaním |
Číslo položky | 094467 9 | |
EAN/GTIN | 4048612064023 | |
Číslo výrobcu | 6008409 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Pár rukavíc uvex phynomic airLite C ESD, Veľkosť rukavíc: 9
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
200 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
10,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
9,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 230 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
10,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
12
kusov
8,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 474 kus/y s okamžitým dodaním
9,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Rozsah použitia | Presnosť | Presnosť | Presnosť | Presnosť |
Podkladový materiál | Dyneema®Diamond, polyamid, elastan, karbón | HPPE | DYTEC | Nylón |
Veľkosť rukavíc | 9 | 9 | 9 | 9 |
Technológia štrikovania | 18G | 15G | 18G | 15G |
EN 388 | 3X42C | 4X42C | 4342C | 4X32C |
Trieda ochrany pred rezom | C | C | C | C |
Variant Povrchovej úpravy | Vnútorná plocha dlaní | Vnútorná plocha dlaní | Vnútorná plocha dlaní | Vnútorná plocha dlaní |