{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vlastnosť rukavíc | Vhodné pre dotykové displeje | |
Technológia štrikovania | 18G | |
elektrostatická vlastnosť | EGB/ESD | |
Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100 | |
EN 388 | 3X42C | |
Podkladový materiál | Dyneema®Diamond, polyamid, elastan, karbón | |
Povrchová úprava | Nitril | |
Variant Povrchovej úpravy | Vnútorná plocha dlaní | |
Rozsah použitia | Presnosť | |
Farba | modrá / antracitová | |
Veľkosť rukavíc | 10 | |
Hmotnosť | 56 g | |
Použitie | viacrazové | |
Kategória ochrany | kategória II | |
Druh rukavíc | Rukavice na ochranu pred porezaním | |
Trieda ochrany pred rezom | C | |
Druh produktu | Rukavice na ochranu pred porezaním |
Číslo položky | 094467 10 | |
EAN/GTIN | 4048612064030 | |
Číslo výrobcu | 6008410 |