Pár rukavíc uvex phynomic airLite B ESD 7

Č. pol.: 094466 7

Porovnanie cien:

  • Od 1 pár
    16,70 € / pár
  • Od 10 pár
    13,92 € / pár
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
63 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH
  • Vlastnosť rukavíc: Vhodné pre dotykové displeje
  • Technológia štrikovania: 18G
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD
  • Odev štandard: Oeko-Tex Standard 100
  • Trieda ochrany pred rezom: B

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Vlastnosť rukavíc Vhodné pre dotykové displeje
    Technológia štrikovania 18G
    elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
    Odev štandard Oeko-Tex Standard 100
    EN 388 3X32B
    Podkladový materiál Dyneema®Diamond, polyamid, elastan, karbón
    Povrchová úprava Nitril
    Variant Povrchovej úpravy Vnútorná plocha dlaní
    Rozsah použitia Presnosť
    Farba modrá / antracitová
    Veľkosť rukavíc 7
    Hmotnosť 45 g
    Použitie viacrazové
    Kategória ochrany kategória II
    Druh rukavíc Rukavice na ochranu pred porezaním
    Trieda ochrany pred rezom B
    Druh produktu Rukavice na ochranu pred porezaním

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 094466 7
    EAN/GTIN 4048612063729
    Číslo výrobcu 6007807

    Popis

    Prevedenie:

    Séria uvex phynomic airLite. Obzvlášť ľahké rukavice na ochranu proti prerezaniu s ergonomickým strihom a vysokým pohodlím počas nosenia. Ideálne na činnosti vyžadujúce vysokú taktilnú a jemnú citlivosť. Môžu sa používať v prostredí s elektrostatickým nábojom (ESD) aj v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu. Dermatologicky testované (proDERM®) a bez akýchkoľvek urýchľovačov. Povrchová úprava airLite z polyméru Aqua zabezpečuje vysokú priedušnosť.

    Norma:

    EN 388; EN ISO 21420
    EN 16350

    Poznámka:

    Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.
    Rukavice, ktoré chránia pred elektrostatickým výbojom, neizolujú ruky od elektrického napätia. Nie sú vhodné pre prácu na vedeniach pod napätím ani na ochranu pred zásahom elektrickým prúdom, ale len na ochranu výrobku.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka