Pár rukavíc KryTech 579 8

Č. pol.: 094465 8

Porovnanie cien:

  • Od 1 pár
    11,34 € / pár
  • Od 12 pár
    9,45 € / pár
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
186 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH
  • Vlastnosť rukavíc: bez latexu
  • bez silikónov: áno
  • Trieda ochrany pred rezom: B

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Obsah 96
Vlastnosť rukavíc bez latexu
Lícovanie dobré
EN 388 4342B
Podkladový materiál PEHD
Povrchová úprava PU
Variant Povrchovej úpravy Vnútorná plocha dlaní
Rozsah použitia Presnosť
Farba sivá / biela
Materiál povrchovej úpravy PU
Veľkosť rukavíc 8
Hmotnosť 25 g
Dĺžka 220 mm - 270 mm
EN 388 Odolnosť proti oderu 4
EN 388 Odolnosť proti prerezaniu 3
EN 388 Odolnosť proti roztrhnutiu 4
EN 388 Odolnosť proti prepichnutiu 3
Použitie viacrazové
bez silikónov áno
Dýchacia aktivita dobré
Bez DMF nie
Pocit na dotyk velmi dobré
Priľnavosť na mokrom povrchu primerané
Priľnavosť na mastnom povrchu primerané
Žiaruvzdorná ochrana nie je k dispozícii
Kategória ochrany kategória II
Druh rukavíc Viacúcelové rukavice
Trieda ochrany pred rezom B
Druh produktu Rukavice na ochranu pred porezaním

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094465 8
EAN/GTIN 3245425791288
Číslo výrobcu 579 8

Popis

Prevedenie:

KryTech 579. Pre veľmi citlivú prácu v mierne znečistenom a suchom pracovnom prostredí. Vysoká obratnosť a najlepší hmat. Priedušný a pot odvádzajúci materiál.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka