Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pár rukavíc KryTech 579, Veľkosť rukavíc: 7

Č. pol.: 094465 7
  • Vlastnosť rukavíc: bez latexu
  • bez silikónov: áno
  • Trieda ochrany pred rezom: B

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Obsah 96
Vlastnosť rukavíc bez latexu
Lícovanie dobré
EN 388 4342B
Podkladový materiál PEHD
Povrchová úprava PU
Variant Povrchovej úpravy Vnútorná plocha dlaní
Rozsah použitia Presnosť
Farba sivá / biela
Materiál povrchovej úpravy PU
Veľkosť rukavíc 7
Hmotnosť 25 g
Dĺžka 220 mm - 270 mm
EN 388 Odolnosť proti oderu 4
EN 388 Odolnosť proti prerezaniu 3
EN 388 Odolnosť proti roztrhnutiu 4
EN 388 Odolnosť proti prepichnutiu 3
Použitie viacrazové
bez silikónov áno
Dýchacia aktivita dobré
Bez DMF nie
Pocit na dotyk velmi dobré
Priľnavosť na mokrom povrchu primerané
Priľnavosť na mastnom povrchu primerané
Žiaruvzdorná ochrana nie je k dispozícii
Kategória ochrany kategória II
Druh rukavíc Viacúcelové rukavice
Trieda ochrany pred rezom B
Druh produktu Rukavice na ochranu pred porezaním

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094465 7
Číslo výrobcu 579 7
Manufacturer Mapa GmbH, Industriestr. 21-25, 27404 ZEVEN, Deutschland

Popis

Prevedenie:

KryTech 579. Pre veľmi citlivú prácu v mierne znečistenom a suchom pracovnom prostredí. Vysoká obratnosť a najlepší hmat. Priedušný a pot odvádzajúci materiál.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka