{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Obsah | 1 | |
Technológia štrikovania | 13G | |
Lícovanie | dobré | |
EN 388 | 4X42C | |
Podkladový materiál | HPPE | |
Povrchová úprava | PU | |
Variant Povrchovej úpravy | Vnútorná plocha dlaní | |
Rozsah použitia | Allround | |
Farba | sivá | |
Materiál povrchovej úpravy | PU | |
Veľkosť rukavíc | 7 | |
Hmotnosť | 15 g | |
EN 388 Odolnosť proti oderu | 4 | |
EN 388 Odolnosť proti prerezaniu | X | |
EN 388 Odolnosť proti roztrhnutiu | 4 | |
EN 388 Odolnosť proti prepichnutiu | 2 | |
Použitie | viacrazové | |
bez silikónov | nie | |
Dýchacia aktivita | dobré | |
Bez DMF | nie | |
Pocit na dotyk | velmi dobré | |
Priľnavosť na mokrom povrchu | primerané | |
Priľnavosť na mastnom povrchu | dobré | |
Žiaruvzdorná ochrana | nie je k dispozícii | |
Kategória ochrany | kategória II | |
Druh rukavíc | Viacúcelové rukavice | |
Trieda ochrany pred rezom | C | |
Druh produktu | Rukavice na ochranu pred porezaním |
Číslo položky | 094456 7 | |
EAN/GTIN | 4059904106963 | |
Číslo výrobcu | 6315/7 |