{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Polytril™ | |
Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Obsah | 1 | |
Vlastnosť rukavíc | Bez DMF; šetrné k pokožke alergikov | |
Označenie výrobcu | Polytril Top | |
Lícovanie | dobré | |
EN 388 | 4121X | |
Podkladový materiál | Polyamid | |
Povrchová úprava | Nitril | |
Variant Povrchovej úpravy | Plný povlak | |
Rozsah použitia | Heavy Duty | |
Dĺžka | 230 mm - 270 mm | |
Farba | čierna | |
Materiál povrchovej úpravy | Nitril | |
Veľkosť rukavíc | 8 | |
Hmotnosť | 50-70 g | |
Technológia štrikovania | 13G | |
Použitie | viacrazové | |
Bez DMF | nie | |
Pocit na dotyk | dobré | |
Priľnavosť na mokrom povrchu | velmi dobré | |
Priľnavosť na mastnom povrchu | velmi dobré | |
Žiaruvzdorná ochrana | nie je k dispozícii | |
Dýchacia aktivita | nie je k dispozícii | |
Kategória ochrany | kategória II | |
Druh rukavíc | Viacúcelové rukavice | |
Trieda ochrany pred rezom | 1 | |
Druh produktu | Viacúčelové rukavice |
Číslo položky | 094440 8 | |
EAN/GTIN | 3603835500188 | |
Číslo výrobcu | 2232236 08 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Pár rukavíc Polytril™ Top, Veľkosť rukavíc: 8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
322 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
6,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
5,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 683 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
6,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
12
kusov
5,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 315 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
6,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
12
kusov
5,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | Nitril | Nitril | Nitril |
Použitie | viacrazové | viacrazové | viacrazové |
Veľkosť rukavíc | 8 | 8 | 8 |
EN 388 | 4121X | 4121X | 4121X |
Druh rukavíc | Viacúcelové rukavice | Viacúcelové rukavice | Viacúcelové rukavice |
Kategória ochrany | kategória II | kategória II | kategória II |
Variant Povrchovej úpravy | Plný povlak | 3/4 povrchová úprava | Plný povlak |