{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Obsah | 1 | |
Lícovanie | dobré | |
EN 388 | 4221X | |
Podkladový materiál | Bavlna | |
Povrchová úprava | Nitril | |
Variant Povrchovej úpravy | 3/4 povrchová úprava | |
Rozsah použitia | Heavy Duty | |
Farba | modrá / prírodná | |
Materiál povrchovej úpravy | Nitril | |
Veľkosť rukavíc | 11 | |
Hmotnosť | 40,8 g | |
bez silikónov | áno | |
Použitie | viacrazové | |
Bez DMF | áno | |
Pocit na dotyk | primerané | |
Priľnavosť na mokrom povrchu | velmi dobré | |
Priľnavosť na mastnom povrchu | primerané | |
Žiaruvzdorná ochrana | nie je k dispozícii | |
Dýchacia aktivita | primerané | |
Kategória ochrany | kategória II | |
Druh rukavíc | Viacúcelové rukavice | |
Druh produktu | Viacúčelové rukavice |
Číslo položky | 094423 11 | |
EAN/GTIN | 4059904105386 | |
Číslo výrobcu | 03410/11 |