Pár rukavíc 3550 // OIL GRIP 9

Č. pol.: 094419 9

Porovnanie cien:

  • Od 1 pár
    6,12 € / pár
  • Od 12 pár
    5,10 € / pár
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 788 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH
  • Technológia štrikovania: 15G

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Obsah 1
EN 388 4131X
Podkladový materiál Nylón
Povrchová úprava Nitril
Variant Povrchovej úpravy Plný povlak
Rozsah použitia Allround
Farba čierna / modrá
Veľkosť rukavíc 9
Technológia štrikovania 15G
Použitie viacrazové
Kategória ochrany kategória II
Druh rukavíc Viacúcelové rukavice
Druh produktu Viacúčelové rukavice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094419 9
EAN/GTIN 4059904037380
Číslo výrobcu 3550/9

Popis

Prevedenie:

3550 Oil Grip. Rukavice s kompletnou nitrilovou povrchovou úpravou a dodatočným pieskovanou nitrilovou vrstvou na dlani a palci pre kombináciu spoľahlivej ochrany proti mastnote a najlepšej schopnosti uchopenia predmetov. Vodoodpudivé, odolné voči olejom.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka