{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Obsah | 1 | |
Vlastnosť rukavíc | bez latexu; Bez DMF; Certifikované pre potraviny | |
elektrostatická vlastnosť | 0,9 sek. podľa odbúravania nálože EN 61340-5-1 | |
Označenie výrobcu | Sahara 100 | |
Lícovanie | dobré | |
EN 388 | 3111X | |
Podkladový materiál | Bavlna | |
Povrchová úprava | Nitril | |
Variant Povrchovej úpravy | 3/4 povrchová úprava | |
Rozsah použitia | Allround | |
Dĺžka | 240 mm - 260 mm | |
Farba | žltá | |
Materiál povrchovej úpravy | Nitril | |
Veľkosť rukavíc | 8 | |
Hmotnosť | 81 g | |
Použitie | viacrazové | |
Bez DMF | áno | |
Pocit na dotyk | primerané | |
Priľnavosť na mokrom povrchu | velmi dobré | |
Priľnavosť na mastnom povrchu | primerané | |
Žiaruvzdorná ochrana | nie je k dispozícii | |
Dýchacia aktivita | primerané | |
Kategória ochrany | kategória II | |
Druh rukavíc | Viacúcelové rukavice | |
Trieda ochrany pred rezom | 1 | |
Druh produktu | Viacúčelové rukavice |
Číslo položky | 094413 8 | |
EAN/GTIN | 4008198710080 | |
Číslo výrobcu | SAHARA 100/8 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Pár rukavíc Sahara® 100, Veľkosť rukavíc: 8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
173 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
5,87 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
4,89 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 397 kus/y s okamžitým dodaním
2,59 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 885 kus/y s okamžitým dodaním
4,21 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | Nitril | Nitril | Nitril |
Farba | žltá | žltá | žltá |
Podkladový materiál | Bavlna | Bavlna | Bavlna |
Veľkosť rukavíc | 8 | 8 | 8 |
Druh rukavíc | Viacúcelové rukavice | Viacúcelové rukavice | Viacúcelové rukavice |
Kategória ochrany | kategória II | kategória II | kategória II |
Druh produktu | Viacúčelové rukavice | Viacúčelové rukavice | Viacúčelové rukavice |