{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | uvex profi ergo | |
Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Vlastnosť rukavíc | Certifikované pre potraviny | |
EN 388 | 2121X | |
Podkladový materiál | Bavlna | |
Povrchová úprava | Nitril | |
Variant Povrchovej úpravy | 3/4 povrchová úprava | |
Rozsah použitia | Allround | |
Farba | oranžová | |
Veľkosť rukavíc | 10 | |
Hmotnosť | 76 g | |
Použitie | viacrazové | |
Kategória ochrany | kategória II | |
Druh rukavíc | Viacúcelové rukavice | |
Druh produktu | Viacúčelové rukavice |
Číslo položky | 094412 10 | |
EAN/GTIN | 4048612007853 | |
Číslo výrobcu | 6014704 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Pár rukavíc uvex profi ergo ENB20A, Veľkosť rukavíc: 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
439 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
5,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
4,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 095 kus/y s okamžitým dodaním
2,59 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 716 kus/y s okamžitým dodaním
4,21 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farba | oranžová | žltá | žltá |
Podkladový materiál | Bavlna | Bavlna | Bavlna |
Veľkosť rukavíc | 10 | 10 | 10 |
EN 388 | 2121X | 4111X | 4111X |
Kategória ochrany | kategória II | kategória II | kategória II |
Druh produktu | Viacúčelové rukavice | Viacúčelové rukavice | Viacúčelové rukavice |
Variant Povrchovej úpravy | 3/4 povrchová úprava | 3/4 povrchová úprava | 3/4 povrchová úprava |