{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Obsah | 1 | |
Sušenie | Sušenie vzduchom | |
Vlastnosť rukavíc | bez silikónov; Bez DMF; šetrné k pokožke alergikov | |
EN 388 | 4111X | |
Podkladový materiál | Bavlna | |
Povrchová úprava | Nitril | |
Variant Povrchovej úpravy | 3/4 povrchová úprava | |
Rozsah použitia | Allround | |
Dĺžka | 255 mm | |
Farba | žltá | |
Veľkosť rukavíc | 7 | |
AQL | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. | |
Použitie | viacrazové | |
Kategória ochrany | kategória II | |
Druh rukavíc | Viacúcelové rukavice | |
Druh produktu | Viacúčelové rukavice |
Číslo položky | 094411 7 | |
EAN/GTIN | 4045197884152 | |
Číslo výrobcu | 094411 7 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Pár rukavíc BASIC 7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 231 kus/y s okamžitým dodaním
2,59 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 188 kus/y s okamžitým dodaním
4,21 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Rozsah použitia | Allround | Allround |
Povrchová úprava | Nitril | Nitril |
Farba | žltá | žltá |
Použitie | viacrazové | viacrazové |
Veľkosť rukavíc | 7 | 7 |
Druh produktu | Viacúčelové rukavice | Viacúčelové rukavice |
Variant Povrchovej úpravy | 3/4 povrchová úprava | 3/4 povrchová úprava |