Pár rukavíc uvex phynomic XG 9

Č. pol.: 094407 9

Porovnanie cien:

  • Od 1 pár
    5,94 € / pár
  • Od 10 pár
    4,95 € / pár
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 004 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH
  • Odev štandard: Oeko-Tex Standard 100

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria uvex phynomic
Odev štandard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4121X
Podkladový materiál Polyamidový recyklát, elastan, karbón
Povrchová úprava Nitril
Variant Povrchovej úpravy Vnútorná plocha dlaní
Rozsah použitia Presnosť; Allround
Farba čierna / antracitová
Veľkosť rukavíc 9
Hmotnosť 35 g
Použitie viacrazové
Kategória ochrany kategória II
Druh rukavíc Viacúcelové rukavice
Druh produktu Viacúčelové rukavice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094407 9
EAN/GTIN 4048612036648
Číslo výrobcu 6007009

Popis

Prevedenie:

uvex phynomic XG. Nitrilová pena s technológiou uvex Xtra Grip poskytuje výnimočne dobrú priľnavosť na mastnom povrchu v kombinácii s vysokou priedušnosťou. Napriek svojej robustnosti a odolnosti voči oderu sa rukavice vyznačujú nízkou hmotnosťou a vysokou pružnosťou.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka