Pár rukavíc Tegera® 9140, Veľkosť rukavíc: 7

Č. pol.: 094388 7

Porovnanie cien:

  • Od 1 pár
    23,00 € / pár
  • Od 6 pár
    19,17 € / pár
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH
  • Vlastnosť rukavíc: suchý zips

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Obsah 6
Vlastnosť rukavíc suchý zips
EN 388 1121X
Podkladový materiál Polyester/umelá koža
Variant Povrchovej úpravy žiadna povrchová úprava
Rozsah použitia Allround
Farba sivá / čierna / žltá
Veľkosť rukavíc 7
Použitie viacrazové
Kategória ochrany kategória II
Druh rukavíc Viacúcelové rukavice
Materiál Syntetická koža
Druh produktu Viacúčelové rukavice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094388 7
EAN/GTIN 7392626027329
Číslo výrobcu 9140 GR.7

Popis

Prevedenie:

Tegera® 9140. Rukavice z tenkej syntetickej kože (0,5 mm Microthan®), bez podšívky. Vrchná časť z polyesteru s vetracím povrchom pre vysokú priedušnosť. Krátky model so zosilneným ukazovákom a zapínaním na suchý zips.

Norma:

EN 388, EN 420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.
Obzvlášť úzky strih. Vyzerá byť o číslo menší.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka