{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Obsah | 1 | |
Vlastnosť rukavíc | bez latexu; Bez DMF; suchý zips | |
Označenie výrobcu | RewoMech 641 | |
EN 388 | 2121X | |
Podkladový materiál | Umelá koža | |
Rozsah použitia | Allround | |
Dĺžka | 240 mm - 260 mm | |
Farba | sivá / čierna | |
Veľkosť rukavíc | 7 | |
Hmotnosť | 90 g | |
Použitie | viacrazové | |
Kategória ochrany | kategória II | |
Druh rukavíc | Viacúcelové rukavice | |
Trieda ochrany pred rezom | 1 | |
Druh produktu | Viacúčelové rukavice |
Číslo položky | 094377 7 | |
EAN/GTIN | 4008198764175 | |
Číslo výrobcu | 641/7 |