{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Tegera® | |
Obsah | 1 | |
EN 388 | 2132X | |
Podkladový materiál | Polyester | |
Povrchová úprava | Latexová pena | |
Variant Povrchovej úpravy | 3/4 povrchová úprava | |
Rozsah použitia | Allround | |
Dĺžka | 230 mm | |
Farba | čierna / žiarivo zelená | |
Veľkosť rukavíc | 9 | |
Technológia štrikovania | 13G | |
Použitie | viacrazové | |
Kategória ochrany | kategória II | |
Druh rukavíc | Viacúcelové rukavice | |
Druh produktu | Viacúčelové rukavice |
Číslo položky | 094363 9 | |
EAN/GTIN | 7392626057333 | |
Číslo výrobcu | 618/9 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Pár rukavíc Tegera® 618, Veľkosť rukavíc: 9
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
5,45 €
3,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 733 kus/y s okamžitým dodaním
2,59 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 465 kus/y s okamžitým dodaním
4,21 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Rozsah použitia | Allround | Allround | Allround |
Podkladový materiál | Polyester | Bavlna | Bavlna |
Veľkosť rukavíc | 9 | 9 | 9 |
Druh rukavíc | Viacúcelové rukavice | Viacúcelové rukavice | Viacúcelové rukavice |
Kategória ochrany | kategória II | kategória II | kategória II |
Druh produktu | Viacúčelové rukavice | Viacúčelové rukavice | Viacúčelové rukavice |
Variant Povrchovej úpravy | 3/4 povrchová úprava | 3/4 povrchová úprava | 3/4 povrchová úprava |