{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Obsah | 1 | |
Vlastnosť rukavíc | bez silikónov; bez latexu; šetrné k pokožke alergikov; Vhodné pre dotykové displeje | |
elektrostatická vlastnosť | EGB/ESD | |
EN 388 | 3121A | |
Podkladový materiál | Nylon Spandex | |
Povrchová úprava | Nitrilová pena | |
Variant Povrchovej úpravy | Vnútorná plocha dlaní | |
Rozsah použitia | Presnosť | |
Dĺžka | 195 mm | |
Farba | modrá | |
Veľkosť rukavíc | 11 | |
Hmotnosť | 16,6 g | |
Technológia štrikovania | 18G | |
Použitie | viacrazové | |
Kategória ochrany | kategória II | |
Druh rukavíc | Viacúcelové rukavice | |
Materiál | Nitrilová pena | |
Trieda ochrany pred rezom | A | |
Druh produktu | Viacúčelové rukavice |
Číslo položky | 094354 11 | |
EAN/GTIN | 10076490614000 | |
Číslo výrobcu | 11-819 11 |