{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Obsah | 96 | |
Vlastnosť rukavíc | bez silikónov; bez latexu; Bez DMF | |
EN 388 | 4121X | |
Podkladový materiál | Polyamid | |
Povrchová úprava | Nitril | |
Variant Povrchovej úpravy | 3/4 povrchová úprava | |
Rozsah použitia | Presnosť | |
Dĺžka | 230 mm - 280 mm | |
Farba | čierna / modrá | |
Veľkosť rukavíc | 9 | |
Použitie | viacrazové | |
Kategória ochrany | kategória II | |
Druh rukavíc | Viacúcelové rukavice | |
Druh produktu | Viacúčelové rukavice |
Číslo položky | 094353 9 | |
Číslo výrobcu | ULTRANE 525 GR.9 |