Pár rukavíc 10

Č. pol.: 094337 10
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
  • Minimálne množstvo objednávky 12 pár
  • Kroky objednávky: 12 pár
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 289 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH
  • Odev štandard: Oeko-Tex Standard 100
  • Vlastnosť rukavíc: Vhodné pre dotykové displeje
  • Technológia štrikovania: 18G

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria GreenPlus
Odev štandard Oeko-Tex Standard 100
Vlastnosť rukavíc Vhodné pre dotykové displeje
EN 388 2121X
Podkladový materiál Nylón
Povrchová úprava PU
Variant Povrchovej úpravy Vnútorná plocha dlaní
Rozsah použitia Presnosť
Farba zelená / čierna
Veľkosť rukavíc 10
Technológia štrikovania 18G
Použitie viacrazové
Druh produktu Viacúčelové rukavice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094337 10
EAN/GTIN 4067263723806
Číslo výrobcu 094337 10

Popis

Prevedenie:

Nové rukavice GARANT GreenPlus zaujmú svojou udržateľnosťou, ale zároveň vysokým komfortom nosenia a vysokou odolnosťou.
Udržateľné viacúčelové rukavice sú vyrobené z 86 % recyklovanej nylonovej priadze (viac ako 78 % recyklovaného materiálu v konečnom výrobku) (platí pre veľ. 9). Výsledkom je zníženie emisií CO2 o 83 g (v porovnaní s komerčne dostupnými viacúčelovými nylonovými rukavicami) na pár (platí pre veľ. 9). 18-Stupňová pletená technológia pre vynikajúcu citlivosť pri dotyku. Dlaň s ľahkou PU povrchovou úpravou. S dotykovou obrazovkou. Presnosť, flexibilita a hmat v suchom pracovnom prostredí.
Preukázateľne certifikované podľa globálnej normy pre recykláciu GRS (global recycled standard) a normy na sledovanie recyklovaných surovín RCS (recycled claim standard).

Poznámka:

Ekologicky šetrné balenie, 100 % bez plastov. Tieto rukavice je možné zakúpiť len v kompletnej baliacej jednotke (VPE) alebo jej násobku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka