Špeciálne rukavice, pár Tegera® 9185 9

Č. pol.: 094335 9
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH
  • Vlastnosť rukavíc: Ochrana proti nárazom; suchý zips
  • Norma: Ochrana proti vibráciám a nárazom (EN ISO 10819)

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Obsah 1
Vlastnosť rukavíc Ochrana proti nárazom; suchý zips
EN 388 0021XP
Podkladový materiál Microthan®; Impactothan®
Variant Povrchovej úpravy žiadna povrchová úprava
Rozsah použitia Allround
Dĺžka 207 mm
Farba sivá / žltá
Veľkosť rukavíc 9
Norma Ochrana proti vibráciám a nárazom (EN ISO 10819)
Použitie viacrazové
Kategória ochrany kategória II
Druh rukavíc Ochranné rukavice pre vodicov
Druh produktu Viacúčelové rukavice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094335 9
EAN/GTIN 7392626033573
Číslo výrobcu 9185/9

Popis

Prevedenie:

Tegera® 9185. Rukavice s tlmením nárazov, vyrobené z tenkého materiálu Microthan® odolného proti opotrebeniu. Pohodlné nosenie vďaka kvalitným materiálom a polstrovanej vnútornej ploche dlaní. So zapínaním na suchý zips a vystuženým ukazovákom.

Použitie:

Precízna mechanická práca v náročnom pracovnom prostredí.

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka